WERA - 6003 Joker 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020210001
Schlüsselweite Maulseite - 19 mm
Schlüsselweite Ringseite - 19 mm
Länge - 300 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212757
Sonepar Artikelnummer
120796356
Hersteller Artikelnummer
05020210001
Hersteller Typ
05020210001
Hersteller Artikel Nr.:
05020210001
Schlüsselweite Maulseite:
19 mm
Schlüsselweite Ringseite:
19 mm
Länge:
300 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
42 mm
Kopfbreite Ringseite:
27.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
203 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.203 kg


