WERA - 6003 Joker 22 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020232001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Maulringschlüssel - 22
Gesamtzahl der Werkzeuge - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221087
Sonepar Artikelnummer
120931092
Hersteller Artikelnummer
05020232001
Hersteller Typ
05020232001
Hersteller Artikel Nr.:
05020232001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
22
Gesamtzahl der Werkzeuge:
22
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
Tasche
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
5.5 .. 32 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
3.700 kg


