WERA - 6003 Joker 4 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz 4-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020228001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Maulringschlüssel - 4
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288225665
Sonepar Artikelnummer
121067524
Hersteller Artikelnummer
05020228001
Hersteller Typ
05020228001
Hersteller Artikel Nr.:
05020228001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
Kunststoffbox
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
8 .. 13 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.292 kg


