WERA - 6003 Joker 5/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020216001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 260 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288213020
Sonepar Artikelnummer
120796362
Hersteller Artikelnummer
05020216001
Hersteller Typ
05020216001
Hersteller Artikel Nr.:
05020216001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
260 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
5/8 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
5/8 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
35 mm
Kopfbreite Ringseite:
23 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
125 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.125 kg


