Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 6003 Joker 5 Set Imperial 1

WERA
kopierenkopieren
WERA - 6003 Joker 5 Set Imperial 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05020240001

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288214188

Sonepar Artikelnummer

120796367

Hersteller Artikelnummer

05020240001

Hersteller Typ

05020240001

Hersteller Artikel Nr.:

05020240001

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:

Tasche

Anzahl der Ratschenringschlüssel:

0

Anzahl der Maulringratschenschlüssel:

0

Anzahl der Maulsteckschlüssel:

0

Anzahl der Rohrsteckschlüssel:

0

Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:

0

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.604 kg

Besonders geeignet für enge Bauräume. Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs. Der geringe Rückholwinkel im Maul ''packt'' die Schraube alle 15°. Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite. Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System. Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ''gepackt'' werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Die Joker Taschen sind durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.