WERA - 6003 Joker 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020200001
Schlüsselweite Maulseite - 8 mm
Schlüsselweite Ringseite - 8 mm
Länge - 197 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212528
Sonepar Artikelnummer
120796346
Hersteller Artikelnummer
05020200001
Hersteller Typ
05020200001
Hersteller Artikel Nr.:
05020200001
Schlüsselweite Maulseite:
8 mm
Schlüsselweite Ringseite:
8 mm
Länge:
197 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
19 mm
Kopfbreite Ringseite:
12.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
42 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.042 kg


