Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 7 x 110 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 7 x 110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05020199001

  • Schlüsselweite Maulseite - 7 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 7 mm

  • Länge - 135 mm

  • Gekröpft - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288218773

Sonepar Artikelnummer

120997593

Hersteller Artikelnummer

05020199001

Hersteller Typ

05020199001

Hersteller Artikel Nr.:

05020199001

Schlüsselweite Maulseite:

7 mm

Schlüsselweite Ringseite:

7 mm

Länge:

135 mm

Gekröpft:

Nein

Ratschenausführung:

Nein

Schlüsselweite Maulseite in Zoll:

sonstige

Schlüsselweite Ringseite in Zoll:

sonstige

Kopfbreite Maulseite:

17.7 mm

Kopfbreite Ringseite:

11.5 mm

Kopfhöhe Maulseite:

4.2 mm

Kopfhöhe Ringseite:

6 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

39 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.178 kg

Besonders geeignet für enge Bauräume. Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs. Der geringe Rückholwinkel im Maul ''packt'' die Schraube alle 15°. Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ''gepackt'' werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.