WERA - 6004 Joker 2 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz, 2-teilig 05343820001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05343820001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 2
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288235176
Sonepar Artikelnummer
121391867
Hersteller Artikelnummer
05343820001
Hersteller Typ
05343820001
Hersteller Artikel Nr.:
05343820001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
2
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
2
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
19 .. 30 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.405 kg


