WERA - 6004 Joker 6 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz, 6-teilig 05020111001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020111001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 6
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236555
Sonepar Artikelnummer
121391821
Hersteller Artikelnummer
05020111001
Hersteller Typ
05020111001
Hersteller Artikel Nr.:
05020111001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
6
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
7 .. 32 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
2.304 kg


