Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 6004 Joker L

WERA
kopierenkopieren
WERA - 6004 Joker L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05020101001

  • Länge - 300 mm

  • Max. Schlüsselweite - 19 mm

  • Maulstellung - 30 °

  • Skala - 16 .. 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288214706

Sonepar Artikelnummer

120796344

Hersteller Artikelnummer

05020101001

Hersteller Typ

05020101001

Hersteller Artikel Nr.:

05020101001

Länge:

300 mm

Max. Schlüsselweite:

19 mm

Maulstellung:

30 °

Skala:

16 .. 19 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

359 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.359 kg

Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen. Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels. Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul. Viele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit möglichst großem Einsatzspektrum. Ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sollte es sein. Es sollte sich automatisch auf die unterschiedlichen Schraubengrößen einstellen. Sicher zupacken, nichts beschädigen und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen. Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt. Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweitenprisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen. Der verstellbare Joker 6004 ist das universelle Schraubwerkzeug. Selbstjustierend. Zupackend. Ratschend.