Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 6004 Joker VDE XS VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel, 7-10 x 1/4-3/8'' x 119 mm

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05020150001

  • Länge - 120 mm

  • Max. Schlüsselweite - 10 mm

  • Maulstellung - 30 °

  • Skala - 7 .. 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288221797

Sonepar Artikelnummer

121090957

Hersteller Artikelnummer

05020150001

Hersteller Typ

05020150001

Hersteller Artikel Nr.:

05020150001

Länge:

120 mm

Max. Schlüsselweite:

10 mm

Maulstellung:

30 °

Skala:

7 .. 10 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ausführung funkenarm:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

70 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.070 kg

Der verstellbare Joker 6004 VDE deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nichtisolierten Backen. Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen. Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels. Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der verstellbare VDE Maulschlüssel greift stufenlos und automatisch alle Sechskantgrößen im angegebenen Abmessungsbereich - metrisch und zöllig. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Die Ratschenfunktion sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweitenprisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen. Der verstellbare Joker 6004 VDE verfügt dank der 2-Komponenten-Kunststoffisolierung über einen haptisch angenehmen Griff. Die Sicherheit wird durch den Abrutschschutz am vorderen Griffende erhöht. Zusätzlicher Schutz durch die Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen.