WERA - 6005 Joker Doppelmaulschlüssel 10 x 11 x 1373 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020312001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Länge - 136 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224897
Sonepar Artikelnummer
121067527
Hersteller Artikelnummer
05020312001
Hersteller Typ
05020312001
Hersteller Artikel Nr.:
05020312001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Länge:
136 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
23 mm
Kopfbreite groß:
25 mm
Kopfhöhe klein:
5 mm
Kopfhöhe groß:
5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.217 kg


