WERA - 6005 Joker Doppelmaulschlüssel 12 x 13 x 166 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020313001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224903
Sonepar Artikelnummer
121067528
Hersteller Artikelnummer
05020313001
Hersteller Typ
05020313001
Hersteller Artikel Nr.:
05020313001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Länge:
165 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
26 mm
Kopfbreite groß:
27 mm
Kopfhöhe klein:
5.5 mm
Kopfhöhe groß:
6 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.331 kg


