WERA - 6005 Joker Doppelmaulschlüssel 6 x 7 x 1118 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020310001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 6 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Länge - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224873
Sonepar Artikelnummer
121067525
Hersteller Artikelnummer
05020310001
Hersteller Typ
05020310001
Hersteller Artikel Nr.:
05020310001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
6 mm
Schlüsselweite groß:
7 mm
Länge:
112 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
16 mm
Kopfbreite groß:
17.7 mm
Kopfhöhe klein:
4 mm
Kopfhöhe groß:
4.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.187 kg


