WERA - 6005 Joker Doppelmaulschlüssel 8 x 9 x 1222 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020311001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 9 mm
Länge - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224880
Sonepar Artikelnummer
121067526
Hersteller Artikelnummer
05020311001
Hersteller Typ
05020311001
Hersteller Artikel Nr.:
05020311001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
9 mm
Länge:
122 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
19 mm
Kopfbreite groß:
21 mm
Kopfhöhe klein:
4.5 mm
Kopfhöhe groß:
4.8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.217 kg


