WERA - 6006 Joker M/L Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020331001
Länge - 235 mm
Max. Schlüsselweite - 19 mm
Skala - 13 .. 19 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233295
Sonepar Artikelnummer
121252586
Hersteller Artikelnummer
05020331001
Hersteller Typ
05020331001
Hersteller Artikel Nr.:
05020331001
Länge:
235 mm
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Skala:
13 .. 19 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
372 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.372 kg


