WERA - 6006 Joker S/L Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel, 10, 11, 12, 13 x 7/16, 1/

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020332001
Länge - 208.6 mm
Max. Schlüsselweite - 19 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236463
Sonepar Artikelnummer
121391822
Hersteller Artikelnummer
05020332001
Hersteller Typ
05020332001
Hersteller Artikel Nr.:
05020332001
Länge:
208.6 mm
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
294.5 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.295 kg


