WERA - 6006 Joker XS/S Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020330001
Länge - 155 mm
Max. Schlüsselweite - 13 mm
Skala - 7 .. 13 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233288
Sonepar Artikelnummer
121252585
Hersteller Artikelnummer
05020330001
Hersteller Typ
05020330001
Hersteller Artikel Nr.:
05020330001
Länge:
155 mm
Max. Schlüsselweite:
13 mm
Skala:
7 .. 13 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
130 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.130 kg


