WERA - 6007 Joker 10 Maul-Ringratschen-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020351001
Schlüsselweite Maulseite - 10 mm
Schlüsselweite Ringseite - 10 mm
Länge - 230 mm
Ratschenausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233325
Sonepar Artikelnummer
121252580
Hersteller Artikelnummer
05020351001
Hersteller Typ
05020351001
Hersteller Artikel Nr.:
05020351001
Schlüsselweite Maulseite:
10 mm
Schlüsselweite Ringseite:
10 mm
Länge:
230 mm
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
24.2 mm
Kopfbreite Ringseite:
21 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.3 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.2 mm
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
115 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.115 kg


