WERA - 6007 Joker 13 Maul-Ringratschen-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020352001
Schlüsselweite Maulseite - 13 mm
Schlüsselweite Ringseite - 13 mm
Länge - 265 mm
Ratschenausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233349
Sonepar Artikelnummer
121252581
Hersteller Artikelnummer
05020352001
Hersteller Typ
05020352001
Hersteller Artikel Nr.:
05020352001
Schlüsselweite Maulseite:
13 mm
Schlüsselweite Ringseite:
13 mm
Länge:
265 mm
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
29.4 mm
Kopfbreite Ringseite:
26 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.6 mm
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.170 kg


