WERA - 6007 Joker 17 Maul-Ringratschen-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020353001
Schlüsselweite Maulseite - 17 mm
Schlüsselweite Ringseite - 17 mm
Länge - 320 mm
Ratschenausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233356
Sonepar Artikelnummer
121252582
Hersteller Artikelnummer
05020353001
Hersteller Typ
05020353001
Hersteller Artikel Nr.:
05020353001
Schlüsselweite Maulseite:
17 mm
Schlüsselweite Ringseite:
17 mm
Länge:
320 mm
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
39 mm
Kopfbreite Ringseite:
33.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.5 mm
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
333 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.333 kg


