WERA - 6007 Joker 19 Maul-Ringratschen-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020354001
Schlüsselweite Maulseite - 19 mm
Schlüsselweite Ringseite - 19 mm
Länge - 355 mm
Ratschenausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233332
Sonepar Artikelnummer
121252583
Hersteller Artikelnummer
05020354001
Hersteller Typ
05020354001
Hersteller Artikel Nr.:
05020354001
Schlüsselweite Maulseite:
19 mm
Schlüsselweite Ringseite:
19 mm
Länge:
355 mm
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
39 mm
Kopfbreite Ringseite:
36 mm
Kopfhöhe Maulseite:
14 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
402 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.402 kg


