WERA - 6007 Joker 8 Maul-Ringratschen-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020350001
Schlüsselweite Maulseite - 8 mm
Schlüsselweite Ringseite - 8 mm
Länge - 205 mm
Ratschenausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233318
Sonepar Artikelnummer
121252579
Hersteller Artikelnummer
05020350001
Hersteller Typ
05020350001
Hersteller Artikel Nr.:
05020350001
Schlüsselweite Maulseite:
8 mm
Schlüsselweite Ringseite:
8 mm
Länge:
205 mm
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
21 mm
Kopfbreite Ringseite:
18 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7 mm
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
90 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.090 kg


