Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 6007 Joker Imperial 8 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig, 8-teilig 05

WERA
kopierenkopieren
WERA - 6007 Joker Imperial 8 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig, 8-teilig 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05020385001

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 0

  • Anzahl der Ratschenringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288236333

Sonepar Artikelnummer

121391838

Hersteller Artikelnummer

05020385001

Hersteller Typ

05020385001

Hersteller Artikel Nr.:

05020385001

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Ratschenringschlüssel:

0

Anzahl der Maulsteckschlüssel:

0

Anzahl der Rohrsteckschlüssel:

0

Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:

0

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.903 kg

''6007 Joker Imperial 8 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig, 8-teilig 8x 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, zöllig: 3/4''x334 mm, 5/16''x180 mm, 3/8''x209 mm, 7/16''x220 mm, 1/2''x245 mm, 9/16''x265 mm, 5/8''x304,5 mm, 11/16''x334 mm 8-teiliges Maul-Ringratschenschlüssel-Set. Zöllige Größen.Geniale Kombination aus Maulende und Ratschenmechanik am Ringende in langer Ausführung. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Der lange Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung. Die lange Ausführung dient auch der besseren Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen sowie zusätzlich aufgelaserte Größenangabe. In robuster Rolltasche für einfachen Transport und saubere Aufbewahrung. 2 Schlaufen zum Aufhängen der Rolltasche im geschlossenen und im geöffneten Zustand. 05020385001''