WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, 11 x 220 mm 0502035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020355001
Schlüsselweite Maulseite - 11 mm
Schlüsselweite Ringseite - 11 mm
Länge - 220 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236180
Sonepar Artikelnummer
121391823
Hersteller Artikelnummer
05020355001
Hersteller Typ
05020355001
Hersteller Artikel Nr.:
05020355001
Schlüsselweite Maulseite:
11 mm
Schlüsselweite Ringseite:
11 mm
Länge:
220 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
26 mm
Kopfbreite Ringseite:
23 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
139 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.139 kg


