WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, 12 x 245 mm 0502035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020356001
Schlüsselweite Maulseite - 12 mm
Schlüsselweite Ringseite - 12 mm
Länge - 245 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236197
Sonepar Artikelnummer
121391824
Hersteller Artikelnummer
05020356001
Hersteller Typ
05020356001
Hersteller Artikel Nr.:
05020356001
Schlüsselweite Maulseite:
12 mm
Schlüsselweite Ringseite:
12 mm
Länge:
245 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
29 mm
Kopfbreite Ringseite:
26 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.6 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
182 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.182 kg


