WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, 15 x 265 mm 0502035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020358001
Schlüsselweite Maulseite - 15 mm
Schlüsselweite Ringseite - 15 mm
Länge - 265 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236210
Sonepar Artikelnummer
121391826
Hersteller Artikelnummer
05020358001
Hersteller Typ
05020358001
Hersteller Artikel Nr.:
05020358001
Schlüsselweite Maulseite:
15 mm
Schlüsselweite Ringseite:
15 mm
Länge:
265 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
34 mm
Kopfbreite Ringseite:
29 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9.2 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
221 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.221 kg


