WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, 16 x 304,5 mm 05020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020359001
Schlüsselweite Maulseite - 16 mm
Schlüsselweite Ringseite - 16 mm
Länge - 304.5 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236227
Sonepar Artikelnummer
121391827
Hersteller Artikelnummer
05020359001
Hersteller Typ
05020359001
Hersteller Artikel Nr.:
05020359001
Schlüsselweite Maulseite:
16 mm
Schlüsselweite Ringseite:
16 mm
Länge:
304.5 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
9 mm
Kopfbreite Ringseite:
33.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
39 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.5 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
350 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.350 kg


