WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, 18 x 334 mm 0502036

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020360001
Schlüsselweite Maulseite - 18 mm
Schlüsselweite Ringseite - 18 mm
Länge - 334 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236234
Sonepar Artikelnummer
121391828
Hersteller Artikelnummer
05020360001
Hersteller Typ
05020360001
Hersteller Artikel Nr.:
05020360001
Schlüsselweite Maulseite:
18 mm
Schlüsselweite Ringseite:
18 mm
Länge:
334 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
43 mm
Kopfbreite Ringseite:
36 mm
Kopfhöhe Maulseite:
10 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
430 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.430 kg


