WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, zöllig, 1/2'' x 245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020364001
Länge - 245 mm
Gekröpft - Nein
Ratschenausführung - Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll - 1/2 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236272
Sonepar Artikelnummer
121391832
Hersteller Artikelnummer
05020364001
Hersteller Typ
05020364001
Hersteller Artikel Nr.:
05020364001
Länge:
245 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
1/2 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
1/2 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
29.4 mm
Kopfbreite Ringseite:
26 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.6 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
185 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.185 kg


