WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, zöllig, 11/16'' x 33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020367001
Länge - 334 mm
Gekröpft - Nein
Ratschenausführung - Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll - 11/16 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236302
Sonepar Artikelnummer
121391835
Hersteller Artikelnummer
05020367001
Hersteller Typ
05020367001
Hersteller Artikel Nr.:
05020367001
Länge:
334 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
11/16 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
11/16 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
43 mm
Kopfbreite Ringseite:
36 mm
Kopfhöhe Maulseite:
10 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
426 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.426 kg


