WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, zöllig, 3/8'' x 209

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020362001
Länge - 209 mm
Gekröpft - Nein
Ratschenausführung - Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll - 3/8 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236258
Sonepar Artikelnummer
121391830
Hersteller Artikelnummer
05020362001
Hersteller Typ
05020362001
Hersteller Artikel Nr.:
05020362001
Länge:
209 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
3/8 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
3/8 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
24.2 mm
Kopfbreite Ringseite:
21 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.3 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.2 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
124 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.124 kg


