WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, zöllig, 5/16'' x 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020361001
Länge - 180 mm
Gekröpft - Nein
Ratschenausführung - Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll - 5/16 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236241
Sonepar Artikelnummer
121391829
Hersteller Artikelnummer
05020361001
Hersteller Typ
05020361001
Hersteller Artikel Nr.:
05020361001
Länge:
180 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
5/16 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
5/16 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
21 mm
Kopfbreite Ringseite:
18 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.100 kg


