WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, zöllig, 5/8'' x 304,
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020366001
Länge - 304.5 mm
Gekröpft - Nein
Ratschenausführung - Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll - 5/8 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236296
Sonepar Artikelnummer
121391834
Hersteller Artikelnummer
05020366001
Hersteller Typ
05020366001
Hersteller Artikel Nr.:
05020366001
Länge:
304.5 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
5/8 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
5/8 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
39 mm
Kopfbreite Ringseite:
33.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.5 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
331 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.331 kg


