WERA - 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung, zöllig, 9/16'' x 265

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020365001
Länge - 265 mm
Gekröpft - Nein
Ratschenausführung - Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll - 9/16 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236289
Sonepar Artikelnummer
121391833
Hersteller Artikelnummer
05020365001
Hersteller Typ
05020365001
Hersteller Artikel Nr.:
05020365001
Länge:
265 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
9/16 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
9/16 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
34 mm
Kopfbreite Ringseite:
29 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9.2 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
80
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
224 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.224 kg


