Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten 14-teilig 05075840001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05075840001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288230683

Sonepar Artikelnummer

121131646

Hersteller Artikelnummer

05075840001

Hersteller Typ

05075840001

Hersteller Artikel Nr.:

05075840001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

13

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.436 kg

7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten, 14-teilig, 1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm: 1/4'' x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm, 5x 867/1 IP TORX PLUS® Bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 5x 867/1 TORX® Bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 3x 840/1 Z Bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 14-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit, geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. 14 zähharte Bits (25 mm lang) für TORX PLUS®, TORX® und Innensechskant-Schrauben. Das Werkzeug-Set ist besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall. Der Drehmomentschrauber Safe-Torque Speed 7510 mit seinen fünf von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen wählbaren Drehmomenten sorgt für eine zuverlässige drehmomentkontrollierte Verschraubung von austauschbaren Wendeschneidplatten. 05075840001