WERA - 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 1-3 Nm 1/4''x10 Nmx15 Nmx20 Nmx25 Nmx30 Nmx1475mm 05075810001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075810001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 1 .. 3 Nm
Gesamtlänge - 150 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230669
Sonepar Artikelnummer
121131647
Hersteller Artikelnummer
05075810001
Hersteller Typ
05075810001
Hersteller Artikel Nr.:
05075810001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
1 .. 3 Nm
Gesamtlänge:
150 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schritt Größenanpassung:
0.5 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
208 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.208 kg


