Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1 7-teilig 05075850001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05075850001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288228321

Sonepar Artikelnummer

121131644

Hersteller Artikelnummer

05075850001

Hersteller Typ

05075850001

Hersteller Artikel Nr.:

05075850001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

6

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.361 kg

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7-teilig, 1x 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm: 1/4'' x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm, 2x 867/4 BTZ TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 25x50 mm, 4x 840/4 BTZ Bits: 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 7-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Ideal für den Einsatz am Fahrrad. Geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. 6 zähharte Bits (50 mm lang), Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar. 05075850001