WERA - 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 2-6 Nm 1/4''x20 Nmx30 Nmx40 Nmx50 Nmx60 Nmx1475mm 05075815001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075815001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 2 .. 6 Nm
Gesamtlänge - 150 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228314
Sonepar Artikelnummer
121131645
Hersteller Artikelnummer
05075815001
Hersteller Typ
05075815001
Hersteller Artikel Nr.:
05075815001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
2 .. 6 Nm
Gesamtlänge:
150 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schritt Größenanpassung:
1 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
227 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.227 kg


