WERA - 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 2,4-4,0 Nm Drehmomentschraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075876001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 2.4 .. 4 Nm
Gesamtlänge - 199 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233585
Sonepar Artikelnummer
121252631
Hersteller Artikelnummer
05075876001
Hersteller Typ
05075876001
Hersteller Artikel Nr.:
05075876001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
2.4 .. 4 Nm
Gesamtlänge:
199 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schritt Größenanpassung:
0.4 Nm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.4 Nm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
119 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.119 kg


