WERA - 7762 CT-Manschette M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05078709001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 130 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288211767
Sonepar Artikelnummer
120796425
Hersteller Artikelnummer
05078709001
Hersteller Typ
05078709001
Hersteller Artikel Nr.:
05078709001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
130 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


