WERA - 7763 CT-Manschette M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05078711001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 150 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288211774
Sonepar Artikelnummer
120796426
Hersteller Artikelnummer
05078711001
Hersteller Typ
05078711001
Hersteller Artikel Nr.:
05078711001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
150 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.052 kg


