Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7770 Einsteck-Maulschlüssel, 11 x 39 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7770 Einsteck-Maulschlüssel, 11 x 39 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078604001

  • Ausführung - offener Ringschlüssel-Einsatz

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - 9x12 mm

  • Schlüsselweite - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288196064

Sonepar Artikelnummer

120618107

Hersteller Artikelnummer

05078604001

Hersteller Typ

05078604001

Hersteller Artikel Nr.:

05078604001

Ausführung:

offener Ringschlüssel-Einsatz

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

9x12 mm

Schlüsselweite:

11 mm

Gesamtlänge:

122 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.049 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme. Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Mit Stiftsicherung. Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet. Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.