WERA - 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 49 mm x 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05078635001
Ausführung - Knarren-Einsatz
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 9x12 mm
Gesamtlänge - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288196347
Sonepar Artikelnummer
120618164
Hersteller Artikelnummer
05078635001
Hersteller Typ
05078635001
Hersteller Artikel Nr.:
05078635001
Ausführung:
Knarren-Einsatz
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
9x12 mm
Gesamtlänge:
122 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.084 kg


