WERA - 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 3/8 x 52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05078636001
Ausführung - Knarren-Einsatz
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 9x12 mm
Gesamtlänge - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288196446
Sonepar Artikelnummer
120618167
Hersteller Artikelnummer
05078636001
Hersteller Typ
05078636001
Hersteller Artikel Nr.:
05078636001
Ausführung:
Knarren-Einsatz
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
9x12 mm
Gesamtlänge:
122 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.164 kg


