Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4, 1/4 x 42 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4, 1/4 x 42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078640001

  • Ausführung - Bithalter-Einsatz

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - 9x12 mm

  • Gesamtlänge - 122 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288196316

Sonepar Artikelnummer

120618615

Hersteller Artikelnummer

05078640001

Hersteller Typ

05078640001

Hersteller Artikel Nr.:

05078640001

Ausführung:

Bithalter-Einsatz

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

9x12 mm

Gesamtlänge:

122 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.060 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1.. Mit Stiftsicherung. Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet. Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4''; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.