Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7774/3 Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16, 5/16 x 58 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7774/3 Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16, 5/16 x 58 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078642001

  • Ausführung - Bithalter-Einsatz

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - 14x18 mm

  • Gesamtlänge - 122 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288196293

Sonepar Artikelnummer

120618617

Hersteller Artikelnummer

05078642001

Hersteller Typ

05078642001

Hersteller Artikel Nr.:

05078642001

Ausführung:

Bithalter-Einsatz

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

14x18 mm

Gesamtlänge:

122 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.128 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 5/16''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-E 8 und Wera Anschluss-Reihe 2.. Mit Stiftsicherung. Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet. Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16''; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.