Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, TX 10 x 40 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, TX 10 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078662001

  • Ausführung - sonstige

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - 9x12 mm

  • Gesamtlänge - 122 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288195982

Sonepar Artikelnummer

120618176

Hersteller Artikelnummer

05078662001

Hersteller Typ

05078662001

Hersteller Artikel Nr.:

05078662001

Ausführung:

sonstige

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

9x12 mm

Gesamtlänge:

122 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.055 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme. Für Außen TORX Schrauben.. Mit Stiftsicherung. Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet. Einsteckwerkzeug Außen TORX, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.