Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7780 Einsteck-Maulschlüssel, 15 x 58 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7780 Einsteck-Maulschlüssel, 15 x 58 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078672001

  • Ausführung - sonstige

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - 14x18 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288196743

Sonepar Artikelnummer

120618118

Hersteller Artikelnummer

05078672001

Hersteller Typ

05078672001

Hersteller Artikel Nr.:

05078672001

Ausführung:

sonstige

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

14x18 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Gesamtlänge:

122 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.140 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Mit Stiftsicherung. Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet. Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.