WERA - 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 1/2 x 66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05078707001
Ausführung - Knarren-Einsatz
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Gesamtlänge - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288196552
Sonepar Artikelnummer
120618166
Hersteller Artikelnummer
05078707001
Hersteller Typ
05078707001
Hersteller Artikel Nr.:
05078707001
Ausführung:
Knarren-Einsatz
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
67 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.273 kg


